Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Velora Rund 19 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Velora Rund 19 W
Paulmann Velora Rund 19 W
Paulmann Velora Rund 19 W
Paulmann Velora Rund 19 W
Paulmann Velora Rund 19 W
Paulmann Velora Rund 19 W
Paulmann Velora Rund 19 W
Paulmann Velora Rund 19 W
Paulmann Velora Rund 19 W
Paulmann Velora Rund 19 W
Paulmann Velora Rund 19 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96850546
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79893
EAN/GTIN:
     4000870798935
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Höhe
66 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Lampen
Stromverbrauch (max.)
19 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung (max.)
2130 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
133 W
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.