Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020046209 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020046209 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020046209 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020046209 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96852257
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020046209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, NPT Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
NPT 1 1/2"
Außendurchmesser
39.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Höhe
89 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,14*
€ 106,0766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,58*
€ 105,4102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,61*
€ 98,3059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,16*
€ 96,5804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,80*
€ 83,062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.