Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Velora Quadratisch 13,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Velora Quadratisch 13,2 W
Paulmann Velora Quadratisch 13,2 W
Paulmann Velora Quadratisch 13,2 W
Paulmann Velora Quadratisch 13,2 W
Paulmann Velora Quadratisch 13,2 W
Paulmann Velora Quadratisch 13,2 W
Paulmann Velora Quadratisch 13,2 W
Paulmann Velora Quadratisch 13,2 W
Paulmann Velora Quadratisch 13,2 W
Paulmann Velora Quadratisch 13,2 W
Paulmann Velora Quadratisch 13,2 W
Paulmann Velora Quadratisch 13,2 W
Paulmann Velora Quadratisch 13,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96854090
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79907
EAN/GTIN:
     4000870799079
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
64 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Lampen
Stromverbrauch (max.)
13.2 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung (max.)
1140 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
95 W
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Empfohlene Platzierung
Haus, Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.