Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 29258 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 29258 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 29258 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96857902
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,92*
€ 15,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,78*
€ 15,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,27*
€ 14,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,76*
€ 13,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,36*
€ 13,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,78*
€ 12,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,20*
€ 12,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,63*
€ 11,46
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.