Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020050213 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020050213 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020050213 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020050213 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96863641
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020050213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

Kunststoff-Schnellverschraubung, Winkel 90°, PG Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
PG13.5
Gewindelänge
13 mm
Außendurchmesser
27 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
47 mm
Breite
26.5 mm
Höhe
46 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,99*
€ 201,0981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,88*
€ 198,5872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,82*
€ 190,1858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,55*
€ 183,9145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,31*
€ 163,3989
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.