Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Velora Quadratisch 31 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96869382
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79906
EAN/GTIN:
     4000870799062
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
64 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Lampen
Stromverbrauch (max.)
31 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung (max.)
2820 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
200 W
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Empfohlene Platzierung
Haus, Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.