Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Türsprechanlage
>
Artikel
bticino 342941 Audio-Intercom-System Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-96873936
Hersteller:
Bticino
Herst.-Nr.:
342941
EAN/GTIN:
8012199656908
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Lieferumfang
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt
Menge Außengeräte
1
Knopfanzahl
4
Freisprecheinrichtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
176 mm
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Zugang & Kontrolle
>
Audio-Intercom-Systeme
Weitere Suchbegriffe:
Türsprechstelle
,
Türstation
,
Wechselsprechanlage
,
sprechanlagenset legrand
,
gegensprechanlage
,
türsprechanlage bus-system
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
bticino 342931 Audio-Intercom-System Aluminium
Bticino
342931
ab € 168,95*
Ähnlich
Türstation AP alu 1RT Bus m.Infoschild m.Abd Mit Infoschild 98x176x31mm BTICINO342911
Legrand
342911
ab € 159,64*
Ähnlich
Türstation AP alu 2RT Bus m.Infoschild m.Abd Mit Infoschild 98x176x31mm BTICINO342921
Legrand
342921
ab € 164,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen