Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV G125 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV G125 E27
SLV G125 E27
SLV G125 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96890080
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Das weiße transparente 7,5W SLV SMD LED Leuchtmittel mit E27 Sockel und G125 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 320° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Länge (mm)
178 mm
Leistungen
Lampenleistung
7.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
7.5 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Technische Details
Glasfarbe
Transparent
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.04 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005306
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.