Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020057206 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020057206 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
FLEXA GmbH & Co 15020057206 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
FLEXA GmbH & Co 15020057206 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96890646
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020057206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, Winkel 90°, NPT Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
NPT 1/2"
Gewindelänge
13 mm
Schraubenschlüsselbreite
27 mm
Außendurchmesser
21.2 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
48.5 mm
Breite
29.5 mm
Höhe
51 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,0984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,14*
€ 228,6466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,88*
€ 227,1472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,38*
€ 208,7022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,41*
€ 202,7879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,92*
€ 184,3548
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.