Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 833210 Kabelmuffe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 833210 Kabelmuffe Weiß
Phoenix Contact 833210 Kabelmuffe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96912095
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     833210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4 mm
Länge (mm)
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54574*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47574*
€ 2,94613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20574*
€ 2,62483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13574*
€ 2,54153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99574*
€ 2,37493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92574*
€ 2,29163
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54574*
€ 1,83943
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,14*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 139,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.