Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Fueva-Z Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Fueva-Z Deckenbeleuchtung LED E
EGLO Fueva-Z Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96923975
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     98844
EAN/GTIN:
     9002759988449
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Die LED Einbauleuchte FUEVA-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z mit dem Durchmesser von 216 mm ist aus Aluminium in der Farbe Nickel-Matt gefertigt. Aufgrund der sehr geringen Einbautiefe von nur 26 mm fügt sie sich in nahezu jeden Wohnraum gut ein und kann auch in Isolationsmaterial eingebaut werden. Dank des Spritzwasserschutzes (IP44) im eingebauten Zustand, ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen und sind dank des weißen Kunststoff-Diffusors nicht zu sehen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht. Die Steuerung des Spots erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Leuchte erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Zusätzlich lässt sich die smarte Einbaulampe auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Die Leuchte hat einen Ausschnitt von 205 mm und lässt sich in jedem Wohnraum integrieren – egal ob im Bad, in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
II
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
16.5 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
2100 lm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
430 g
Durchmesser
216 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.