Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Turcona-Z Deckenbeleuchtung LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Turcona-Z Deckenbeleuchtung LED F
EGLO Turcona-Z Deckenbeleuchtung LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96924084
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     900062
EAN/GTIN:
     9008606221974
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die LED Deckenleuchte TURCONA-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z ist aus weißem Metall mit einer rechteckigen, weißen Kunststoff-Abdeckung gefertigt. Dank des rahmenlosen Designs und des optischen Schwebeeffekts durch die versteckte Halterung an der Decke wirkt das LED Panel besonders hochwertig. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht und einer Vielzahl an RGB Lichtfarben. Die Steuerung der Leuchte erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Deckenlampe erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Zusätzlich lässt sich die smarte Deckenleuchte auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Sie fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungsstile ein und bietet mit ihrer Länge von 120 cm eine stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Büro.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
34.2 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
3910 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1500 g
Länge (mm)
1200 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.