Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Salobrena-Z Deckenbeleuchtung F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Salobrena-Z Deckenbeleuchtung F
EGLO Salobrena-Z Deckenbeleuchtung F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96924145
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     900095
EAN/GTIN:
     9008606225552
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die LED Deckenleuchte SALOBRENA-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z besteht aus einem rechteckigen schwarzen Metall-Rahmen, der mit einer weißen Kunststoff-Leuchtfläche kombiniert wurde. Dank des optischen Schwebeeffekts durch die versteckte Halterung an der Decke wirkt das LED Panel besonders hochwertig. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht. Die Steuerung der Deckenlampe erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung des Panels erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Zusätzlich lässt sich die smarte Deckenleuchte auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Sie fügt sich mit ihrer Größe von 120 x 10 cm nahtlos in moderne Einrichtungsstile ein und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Esszimmer oder Büro.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Form
Rechteck
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Lampenleistung
33.5 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
4150 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1900 g
Länge (mm)
1200 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.