Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Fueva-Z Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Fueva-Z Deckenbeleuchtung LED
EGLO Fueva-Z Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96924191
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     900114
EAN/GTIN:
     9008606225699
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Die LED Aufbauleuchte FUEVA-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z mit einem Durchmesser von 210 mm ist aus Metall in Nickel-Matt gefertigt. Aufgrund sehr geringen Aufbauhöhe von nur 28 mm fügt sie sich in nahzu jeden Wohntrend ein. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht. Die Steuerung der Aufbaulampe erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Leuchte erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Zusätzlich lässt sich die smarte Aufbauleuchte auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Aufgrund der geringen Aufbauhöhe kann die Deckenleuchte ebenso problemlos als Wandleuchte eingesetzt werden. Die hochwertige Leuchte ohne sichtbare Verschraubungen am Gehäuse lässt sich dank der speziellen Deckenhalterung besonders einfach montieren. Das zeitlose Design der Aufbaulampe ermöglicht den Einsatz in jedem Raum – egal ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Dank des Spritzwasserschutzes (IP44) ist ebenso ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schutzfunktion
Wasserdicht
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Form
Rund
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
16.5 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
2250 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
210 mm
Gewicht
750 g
Durchmesser
210 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.