Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Rovito-Z Deckenbeleuchtung F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Rovito-Z Deckenbeleuchtung F
EGLO Rovito-Z Deckenbeleuchtung F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96924307
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     900091
EAN/GTIN:
     9008606225514
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die LED Deckenleuchte ROVITO-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z mit einem Durchmesser von 29,5 cm besteht aus einem runden, schwarzen Kunststoff-Rahmen und einer Leuchtfläche aus weißem Kunststoff. Dank des flachen Designs und des optischen Schwebeeffekts durch die versteckte Halterung an der Decke wirkt das LED Panel besonders modern. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht auf der Vorderseite. Das Backlight bietet zudem eine angenehme, indirekte Beleuchtung an der Decke mit einer Vielzahl an RGB Lichtfarben. Die Steuerung der Deckenlampe erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung des LED Panels erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Zusätzlich lässt sich die smarte Deckenleuchte auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Sie fügt sich in eine Vielzahl an Einrichtungsstilen ein und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Büro.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
14.6 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1700 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Gewicht
1120 g
Durchmesser
295 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.