Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 1X1.5 Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 1X1.5 Niederspannungskabel
HELUKABEL 1X1.5 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96927670
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Braun, Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
14.4 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0295 Class 5 /IEC 60228 Class 5 DIN VDE 0207-363-3 /DIN EN 50363-3 (compound type TI1)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4153* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,25*
€ 68,1275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,42*
€ 67,1398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,64*
€ 63,8316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,67*
€ 59,1073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,66*
€ 57,9054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,53*
€ 49,4207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.