Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Marghera-Z Deckenbeleuchtung E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Marghera-Z Deckenbeleuchtung E
EGLO Marghera-Z Deckenbeleuchtung E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96931449
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     900067
EAN/GTIN:
     9008606222025
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Form
Rund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Lampenleistung
6.5 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
3120 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Gewicht
4170 g
Durchmesser
600 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,70*
€ 551,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,03*
€ 542,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,43*
€ 519,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,04*
€ 503,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.