Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Fueva-Z Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Fueva-Z Deckenbeleuchtung
EGLO Fueva-Z Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96935115
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     98849
EAN/GTIN:
     9002759988494
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Die LED Aufbauleuchte FUEVA-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z mit einer Größe von 285 mm ist aus Aluminium in der Farbe Weiß gefertigt. Durch ihre quadratische Form mit abgerundeten Ecken und der sehr geringen Aufbauhöhe von nur 28 mm fügt sie sich in nahzu jeden Wohntrend ein. Dank des Spritzwasserschutzes (IP44) ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. Die integrierten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen und sind dank des weißen Kunststoff-Diffusors nicht zu sehen. Sie haben die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht. Die Steuerung der Leuchte erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Leuchte erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Zusätzlich lässt sich die smarte Aufbaulampe auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Das zeitlose Design der Leuchte ermöglicht den Einsatz in jedem Raum – egal ob im Bad, in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Durch die geringe Aufbauhöhe kann die Deckenleuchte ebenso problemlos als Wandleuchte eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lampen
Lampenleistung
19.5 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
2500 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
1010 g
Länge (mm)
285 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.