Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS SPOT PHASE M Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS SPOT PHASE M Deckenbeleuchtung LED
SLV NUMINOS SPOT PHASE M Deckenbeleuchtung LED
SLV NUMINOS SPOT PHASE M Deckenbeleuchtung LED
SLV NUMINOS SPOT PHASE M Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96935448
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2125 lm
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
106.25 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
165 mm
Gewicht
830 g
Länge (mm)
185 mm
Durchmesser
85 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Leistung
20.1 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006168
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.