Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 25748 Steckdose Typ F Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 25748 Steckdose Typ F Schwarz, Grau
MENNEKES 25748 Steckdose Typ F Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96936128
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
4
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,21*
€ 281,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,17*
€ 248,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.