Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎DE.66-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎DE.66-18
Facom ‎DE.66-18
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96940889
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DE.66-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel facom
ölfilterschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Gewicht
172 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C4GJC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.