| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-96962314 Herst.-Nr.: 74068 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Seit dem Fahrplanwechsel 2014 verbinden Railjets der Tschechischen Eisenbahn (CD) die Strecke von Prag über Wien nach Graz. Dafür beschaffte man bei Siemens sieben Railjet-Garnituren in blauer Lackierung. Im Unterschied zu den ursprünglichen ÖBB-Garnituren verkehren die CD-Railjets mit fünf Economy-Wagen, einem Wagen mit Restaurant sowie dem Steuerwagen mit First und Business Class. Seit dem Sommerfahrplan 2020 erlebt die traditionsreiche Fernzugverbindung „Vindobona“ wieder eine Renaissance und verkehrt zwischen Berlin und Graz. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Schienenlänge | 915 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Fahrbahnstücke | 3 Stück(e) | Design | Produkttyp | Wagen | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Roco | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 3 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Weiß | ![](/p.gif) | Eingebautes Licht | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |