Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎U.18H36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎U.18H36
Facom ‎U.18H36
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96966647
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.18H36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
349.1 mm
Tiefe
397.9 mm
Höhe
91.9 mm
Gewicht
3060 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C5SL2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,51*
€ 539,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,65*
€ 507,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,99*
€ 479,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,68*
€ 469,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,01*
€ 452,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.