Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎U.232-270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎U.232-270
Facom ‎U.232-270
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96966699
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.232-270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
86.6 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
7700 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C5WHM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,33*
€ 332,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,95*
€ 315,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,60*
€ 295,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.