Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 Intelligente Tischleuchte WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 Intelligente Tischleuchte WLAN
Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 Intelligente Tischleuchte WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96968545
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     6934177780639
EAN/GTIN:
     6934177780639
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Bemessungsleistung
9 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
140 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.