Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Digital-Startpackung "Schweizer Güterzug mit Re 620"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Digital-Startpackung "Schweizer Güterzug mit Re 620"
Märklin Digital-Startpackung "Schweizer Güterzug mit Re 620"
Märklin Digital-Startpackung "Schweizer Güterzug mit Re 620"
Märklin Digital-Startpackung "Schweizer Güterzug mit Re 620"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96969317
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     29488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsteigersets H0
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
Lokomotive in Metallausführung, mit Digital-Decoder mfx und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut. 4 Achsen (jeweils beide Achsen der äußeren Drehgestelle) über Kardan angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 1 weißes Schlusslicht (Schweizer Lichtwechsel) digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils digital abschaltbar, Doppel-A-Licht-Funktion. Beleuchtung umschaltbar auf 2 rote Schlusslichter. Fernlicht, Führerstandsbeleuchtung und Maschinenraumbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien, warmweißen und roten Leuchtdioden. Alle Wagen mit Kurzkupplungen. Länge des Zuges ca. 72 cm. Inhalt: 12 gebogene Gleise 24130, 5 gerade Gleise 24188, 7 gerade Gleise 24172, 2 gebogene Gleise 24224 und 1 Paar Weichen 24611 und 24612. Gleisanschlussbox, Schaltnetzteil 230 V/36 VA und Mobile Station. Illustriertes Spielbuch mit vielen Tipps und Anregungen. Erweiterungsmöglichkeiten mit den C-Gleis-Ergänzungspackungen und mit dem gesamten C-Gleis-Programm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der Fahrbahnstücke
28 Stück(e)
Montageanweisungen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
720 mm
Breite
1840 mm
Tiefe
760 mm
Merkmale
Produkttyp
Eisenbahn- & Zugmodell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
"Swiss Freight Train with a Class Re 620" Digital Starter Set
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Metall
Anzahl Teile
32 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Rot
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Fernbedienung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,99*
€ 628,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,73*
€ 628,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,67*
€ 538,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,70*
€ 514,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,48*
€ 493,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,40*
€ 466,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.