Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Camino Quarzwecker Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Camino Quarzwecker Silber, Weiß
TFA-Dostmann Camino Quarzwecker Silber, Weiß
TFA-Dostmann Camino Quarzwecker Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96969341
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1036.55
EAN/GTIN:
     4009816037442
Suchbegriffe:
Tischuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Ein Kamin oder Ofen versprüht Wärme und Behaglichkeit und ist ein repräsentativer Mittelpunkt im Wohnzimmer. Wer einen zu Hause hat, kann sich glücklich schätzen. Möchten Sie Ihr Kaminsims mit schönen Accessoires dekorativ in Szene setzen? CAMINO eignet sich wunderbar als stilvolle Kaminuhr und Sie haben noch dazu die Uhrzeit im Blick. Mit ihrem massiven Rahmen aus geschliffenem Aluminium und dem edlen, zeitlosen Design macht CAMINO sich aber auch gut auf einem Sideboard, dem Schreibtisch, der Kommode oder im Regal. Die Tischuhr steht sicher und fest durch ein Filzpad auf der Unterseite.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Höhe
61 mm
Tiefe
94 mm
Gewicht
356 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Wecker
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, tischuhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.