Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin my world - Startpackung "Baustelle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin my world - Startpackung "Baustelle"
Märklin my world - Startpackung "Baustelle"
Märklin my world - Startpackung "Baustelle"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96969835
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     29346
EAN/GTIN:
     4001883293462
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
Einsteigersets H0
Güterwagen Z
Güterzug in einem tollen Baustellendesign. Lokomotive mit Akkuantrieb und Magnetkupplung am hinteren Fahrzeugende. Motor, Akku und die gesamte Elektronik sind für Kinder unzugänglich verbaut. Die Lok kann mit dem mitgelieferten Ladekabel aufgeladen werden. Jeweils 3 Geschwindigkeitsstufen bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt, sowie 3 Soundfunktionen und ein Dreilicht-Spitzensignal, sind über den kindgerechten Märklin Power Control Stick steuerbar. Der Kippwagen mit einer beweglichen Kippmulde und der offene Güterwagen eignen sich ideal für den Transport von Baustellengütern. Betonmischwagen mit manuell rotierendem Behälter inklusive Kügelchen als Beladung. Behälter zum Öffnen und Schließen, wodurch der Behälter mit verschiedenen Gütern beladen werden kann. Güterwagen mit kindgerechten Magnetkupplungen für einfaches Kuppeln. Länge des Zuges 48 cm. Inhalt: 13 gebogene Kunststoffgleise, 6 gerade Kunststoffgleise, 1 Weiche links, 1 Prellbock und ein kabelloser, handlicher Märklin Power Control Stick. Ein USB-Ladekabel für die Lokomotive und 2x AAA Batterien für den Controller sind im Lieferumfang enthalten. Der Zug kann mit zwei verschiedenen Frequenzen betrieben werden und kann somit mit einem weiteren akkubetriebenen Zug ergänzt werden. Erweiterbar mit der Kunststoffgleis-Ergänzungspackung 23400. Der Zug kann mit 2 verschiedenen Frequenzen (Y/Z) betrieben und somit mit einem weiteren akkubetriebenen Zug ergänzt werden. Passend zur Themenwelt Baustelle ist eine Baustellen Station unter der Artikelnummer 72222 erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterien erforderlich
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
21 Stück(e)
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
480 mm
Breite
1300 mm
Tiefe
760 mm
Merkmale
Produkttyp
Eisenbahn- & Zugmodell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
"Construction Site" Starter Set
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Kunststoff
Anzahl Teile
26 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Fernbedienung
Ja
Weitere Suchbegriffe: diesellok h0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.