Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Robolinho 1150 W Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Robolinho 1150 W Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Grau
AL-KO Robolinho 1150 W Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Grau
AL-KO Robolinho 1150 W Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Grau
AL-KO Robolinho 1150 W Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Grau
AL-KO Robolinho 1150 W Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96969967
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     119965
EAN/GTIN:
     4003718356106
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Klein, kompakt und agil. Der Robolinho 1150 W pflegt Ihren Garten vollautomatisch. Genießen Sie Ihre Freizeit, während der Mähroboter mit intelligenter Smart Garden Anbindung effizient Ihren Rasen mäht .

Anbindung: Mit dem neuen App-fähigen Robolinho Mähroboter wird der Garten intelligent gepflegt und Smart Garden Realität. Steuerung per AL-KO inTouch App über WiFi-Hausnetz oder über Amazon Alexa möglich.

Das Mähwunder mit Smart Garden Anbindung - der Mähroboter Robolinho 1150 W
Entwickelt wurde der Robolinho 1150 W von unseren Ingenieuren in Deutschland, gefertigt wird er von unseren Fachkräften in Österreich – dadurch stellen wir von AL-KO Gardentech sicher, nur beste Qualität für unsere Kunden zu garantieren. Langlebige Komponenten und eine ausgereifte Technik machen den Robolinho zu einem zuverlässigen Begleiter und Helfer bei der täglichen Rasenpflege in Ihrem Garten. Installiert wird der Mähroboter denkbar einfach, sowohl Basisstation als auch Smart Gardening Anbindung sind schnell bereit. Unsere ausgereifte Software und die intuitive Bedienung erleichtern Ihnen die Rasenpflege und das alles wann und wo Sie es möchten.

Technische Details des Robolinho 1150 W Mähroboters
Intelligente Gartenpflege und Smart Gardening gehören mit dem Robolinho 1150 W zur Gegenwart: Dank bereits installierter Hardware des Mähroboters ist eine einfache Anbindung über die AL-KO inTOUCH App problemlos möglich. Das ganze läuft bequem über ihr WiFi. Ein leiser und emissionsfreier Betrieb ist bei diesem Mähroboter durch den 60 dB leisen Elektromotor gegeben, welcher seine Energie von einem 5 Ah/ 25,2 V starken und langlebigen Lithium-Ionen-Akku erhält. Dadurch kann der Mähroboter von AL-KO auch problemlos an Feiertagen oder nachts betrieben werden. Die eigens entwickelte Bewegungstechnologie gepaart mit 22 cm Schnittbreite sorgen für eine effiziente Rasenpflege bei Flächen mit bis zu 1000 m². Hierbei werden Hindernisse wie Bäume oder Steigungen von bis zu 45% problemlos gemeistert.
Stufenlos kann die Schnitthöhe von 25 mm bis 55 mm eingestellt werden, wodurch Sie die Länge Ihres Rasens an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen können. Das von AL-KO entwickelte DCS (Double-Cut-System) sorgt für ein perfektes Schnittbild und der anfallende Grasschnitt wird noch im Mähgehäuse gehäckselt und als biologischer Dünger in den Rasen zurückgeführt. Deshalb müssen Sie beim Robolinho 1150 W Mähroboter keinen Grasschnitt entsorgen. Maximale Sicherheit für Menschen und Tiere bietet die zuverlässige Sicherheitstechnologie des Mähroboters.

Den Robolinho 1150 W kaufen und Alternativen
Kaufen Sie den Mähroboter Robolinho 1150 W einfach in unserem Online-Shop oder finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe. Eine Komplettinstallation durch unseren Fachhändler ist möglich. Der Robolinho 1150 W ist die umweltschonende Unterstützung zum Pflegen Ihrer Rasenfläche. Sie haben eine Rasenfläche von bis zu 500 qm ? Dann empfehlen wir Ihnen den AL-KO Robolinho 500 W.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
12300 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
1200 m²
Schneideweite
220 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
55 mm
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Klingen
4
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Drehgeschwindigkeit
3400 RPM
Schalldruckpegel
60 dB
Schallleistungspegel
58 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX1
Produktfarbe
Grau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
25 V
Batteriekapazität
5 Ah
Batterielebensdauer (min.)
100 min
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.017,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,62*
€ 1.431,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,86*
€ 1.405,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,24*
€ 1.321,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,01*
€ 1.276,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.061,09*
€ 1.262,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,10*
€ 1.210,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.