Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 3.22 Li Easy Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO 3.22 Li Easy Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO 3.22 Li Easy Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO 3.22 Li Easy Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO 3.22 Li Easy Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO 3.22 Li Easy Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO 3.22 Li Easy Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO 3.22 Li Easy Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO 3.22 Li Easy Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO 3.22 Li Easy Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO 3.22 Li Easy Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO 3.22 Li Easy Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96970057
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113857
EAN/GTIN:
     4003718061628
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Leicht und im schicken Design erscheint der AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Rasenmäher 3.22 Li Easy Das Einsteigermodell von AL-KO überzeugt durch sein geringes Gewicht, das einer schnellen Ermüdung beim Rasenmähen vorbeugt. Dank innovativer Komponenten wie dem Lithium-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige ist der AL-KO 3.22 Li Easy ein zuverlässiger Partner für Ihren Garten. Wendig, leicht, kompatibel Mit seinem geringen Gewicht dank des Kunststoffgehäuses, der dadurch hohen Wendigkeit sowie der Schnittbreite von 32 cm ist der Akku-Rasenmäher 3.22 Li Easy ideal geeignet, um kleinere Gärten zu pflegen. Der 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku sorgt dabei für ein effizientes Arbeiten auf Rasenflächen mit bis zu 200 m². Mit nur einem Handgriff können Sie bequem die Schnitthöhe in 6 Stufen von 20 mm bis 75 mm einstellen. Die Kunststofffangbox mit Füllstandsanzeige fasst bis zu 35 l. Für den leichten Transport sorgt ein zweckmäßiger Tragegriff, und der angenehme Bügelschalter steht für mehr Fahrkomfort. Mit der AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible Akku-Familie sind Sie dank unserer zahlreichen Gartengeräte perfekt für jede Anwendung ausgestattet. Zudem sind die Akkus und Ladegeräte mit allen Geräten verschiedener Hersteller, die mit dem Bosch 18 V Home and Garden Akku-System arbeiten, kompatibel. 2x Akku (2,5 Ah) und Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Mit dem AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Li-Ionen-Akku greifen Sie auf unterschiedliche Lauf- und Ladezeiten zu, da unter vier verschiedenen Ah-Größen gewählt werden kann. Es stehen Ihnen 2,5 / 4 / 5 und 6 Ah Akkus zur Verfügung. Den AL-KO Akku-Rasenmäher 3.22 Li Easy kaufen & Alternativen Kaufen Sie jetzt den Akku-Rasenmäher 3.22 Li Easy in unserem Webshop oder bei einem unserer Fachhändler. Wünschen Sie diesen Akku-Mäher mit einer größerern Schnittbreite von 38 cm empfehlen wir Ihnen den 3.82 Li Easy mit der Art.Nr. 113904. Unsere Vorteile für Sie Unsere zweijährige Herstellergarantie schließt auch den Akku dieses Gerätes mit ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11700 g
Merkmale
Typ
Rasenmäher mit Radantrieb
Maximale Rasenfläche
300 m²
Schneideweite
320 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Grasssammel-Volumen
35 l
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Klingen
1
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Motortyp
Bürstenlos
Vorderreifendurchmesser
155 mm
Hinterreifendurchmesser
180 mm
Schalldruckpegel
85 dB
Schallleistungspegel
95 dB
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
1 h
Batterieladeanzeige
Ja
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Batterie enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku rasenmäher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,97*
€ 392,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,36*
€ 369,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.