Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 38.2 E Comfort Rasenmäher mit Radantrieb AC Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO 38.2 E Comfort Rasenmäher mit Radantrieb AC Schwarz, Grau
AL-KO 38.2 E Comfort Rasenmäher mit Radantrieb AC Schwarz, Grau
AL-KO 38.2 E Comfort Rasenmäher mit Radantrieb AC Schwarz, Grau
AL-KO 38.2 E Comfort Rasenmäher mit Radantrieb AC Schwarz, Grau
AL-KO 38.2 E Comfort Rasenmäher mit Radantrieb AC Schwarz, Grau
AL-KO 38.2 E Comfort Rasenmäher mit Radantrieb AC Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96970158
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113852
EAN/GTIN:
     4003718061574
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Design und Komfort - neu definiert im AL-KO Elektro-Rasenmäher 38.2 E Comfort Unsere neue Designsprache kommt auch im Komfortsegment unserer Elektrorasenmäher zum Tragen. Chickes, neues Design gepaart mit hohen Wiedererkennungswert - unsere neue Designsprache. Komfortables und emissionsfreies Arbeiten Der Elektro-Rasenmäher ist dank emissionsfreiem und flüsterleisem Betrieb Ihr perfekter Helfer für die Rasenpflege in jedem Wohngebiet. Mit seinem 1600 W starkem Elektromotor bewegen sich ohne Abgase, Motoröl, Hitzeentwicklung und Lärm. Der Kabelbetrieb erlaubt dabei ein leises Arbeiten ohne Rücksicht auf Ladezeiten oder Nachtanken – und ohne extra Gewicht durch Akku oder Benzintank. Das Erfolgserlebnis: leichtgängiges, grünes Mähen mit wenig Gewicht und viel Fahrkomfort. Dabei besticht das kompakte Modell 38.2 E Comfort mit 38 cm Schnittbreite besonders durch seine kompakte Bauform ohne überstehende Räder – ideal für das präzise, kantennahe Mähen in Ecken und kleinen, verwinkelten Gärten. Mit seinem stabilem Tragegriff, der zentralen Schnitthöhenverstellung und dem geringen Gewicht von 15,4 kg haben wir viele Komfortelemente in diesem Rasenmäher verbaut - ideal auch für Gartenbesitzerinnen oder Senioren, die Wert auf eine mühelose Handhabung legen. Und für höchsten Fahrkomfort sorgt der angenehme Doppelschalter welcher am ergonomisch geformten Holm Softgriff angebracht ist. Durch die XXL-Hinterräder haben Sie beim Mähen eine bessere Traktion. Inklusive Mulchfunktion. Der Mäher ist mit seinen 38 cm Schnittbreite und seiner 45 L Gewebefangbox für bis zu 500 m² Rasenflächen geeignet. Dank aerodynamischer Gehäuseform und großer Öffnung wird das Schnittgut optimal gefangen und der kompakte Grasfangkorb effizient gefüllt. Zudem erleichtert Ihnen die Fangbox mit Füllstandsanzeige und Tragegriff zum einfachen Entleeren, das Arbeiten. Der vollständig klappbare Holm sorgt für eine platzsparende Aufbewahrung. Darüber hinaus kann er für geringeren Platzbedarf und zur leichteren Reinigung senkrecht gelagert werden. Den AL-KO Elektro-Rasenmäher 38.2 E Comfort kaufen & Alternativen Kaufen Sie jetzt den Elektro-Rasenmäher 38.2 E Comfort in unserem Webshop oder bei einem unserer Fachhändler. Wünschen Sie einen Elektro-Rasenmäher mit Stahlblechgehäuse und 46 cm Schnittbreite, empfehlen wir Ihnen den 46.4 E Comfort (Art.Nr. 113103).
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rasenmäher mit Radantrieb
Maximale Rasenfläche
500 m²
Schneideweite
380 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
6
Grasssammel-Volumen
45 l
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Vorderreifendurchmesser
155 mm
Hinterreifendurchmesser
220 mm
Schalldruckpegel
82 dB
Schallleistungspegel
95 dB
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
1600 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.