| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-96970561 Herst.-Nr.: 113925 EAN/GTIN: 4003718062496 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Hochheckenschere HTA 1845 Mit der kabellosen Hochheckenschere AL-KO HTA 1845 und ihrem diamantgeschliffenen Messer geht Ihnen das Heckenschneiden leicht von der Hand. Dabei sorgt das hochwertige 45-cm-Sicherheitsmesser für einen zügigen und präzisen Schnitt. Flexibel in der Anwendung dank abwinkelbarem (10 Sufen) Schneidmesser und Teleskopschaft. Damit erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen am Heckendach und sorgen für einen rundherum präzisen Schnitt. Die sehr leichte und netzunabhängige Akku-Hochheckenschere bietet Ihnen einen bequemen Aktionsradius ohne Kabelwirrwarr und schließt die Gefahr aus, ein Elektrokabel unabsichtlich zu durchtrennen. Durch den teilbaren Schaft ist die Heckenschere platzsparend aufzubewahren. Technische Daten der AL-KO Akku-Hochheckenschere HTA 1845 Das gegenläufige Sicherheitsmesser hat eine Schnittlänge von 45 cm sowie eine Schnittstärke von 15 mm und sorgt für einen sauberen Schnitt ohne Verkannten oder Steckenbleiben. Sie kommen zügig voran und können schon nach kurzer Zeit den Erfolg Ihrer Arbeit genießen. Die Akku-Hochheckenschere HTA 1845 ist mit nur 3,45 kg inkl. Akku deutlich leichter als viele Benzinheckenscheren. Das Gerät mit guter Gewichtsverteilung sowie den ergonomischen Griffen ermöglicht eine top ausbalancierte Geräteführung und besonders ermüdungsfreies Arbeiten an hohen Hecken – sogar über Kopf! Mit dem AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Li-Ionen-Akku greifen Sie auf unterschiedliche Lauf- und Ladezeiten zu, da unter vier verschiedenen Ah-Größen gewählt werden kann. Es stehen Ihnen 2,5 / 4 / 5 und 6 Ah Akkus zur Verfügung. Der leere Akku ist zwischen 60 und 130 Minuten wieder aufgeladen. (Je nach Akkukapazität beträgt die Ladedauer zwischen 60 und 130 Minuten. Für noch schnellere Ladezeiten kann auch das Akku-Schnellladegerät FC100 Li verwendet werden.) Der Li-Ionen-Akku ist sehr langlebig, wartungsarm und ohne Selbstentladung oder Memory-Effekt für jedermann leicht und bequem aufzuladen. Unsere zweijährige Herstellergarantie schließt auch den Akku dieses Gerätes mit ein. Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Mit der AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible Akku-Familie sind Sie dank unserer zahlreichen Gartengeräte perfekt für jede Anwendung ausgestattet. Zudem sind die Akkus und Ladegeräte mit allen Geräten verschiedener Hersteller, die mit dem Bosch 18 V Home and Garden Akku-System arbeiten, kompatibel. Die AL-KO Akku-Hochheckenschere HTA 1845 kaufen und Alternativen Die AL-KO Akku-Hochheckenschere HTA 1845 können Sie bei uns im Webshop oder bei einem Fachhändler erwerben. Sie ist das leichte Einstiegsmodell unter den AL-KO Qualitätsheckenscheren zur Pflege extra hoher Hecken im heimischen Garten. Falls Sie ein Gerät inkl. Akku und Ladegerät wünschen, sind Sie mit dem Komplett-Set (Art. Nr. 113964) voll ausgestattet. Weitere Informationen: Technische Details | Klingentyp | Einzelne Klinge | ![](/p.gif) | Schnittgeschwindigkeit | 2200 RPM | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Max. Schnittstärke | 15 mm | ![](/p.gif) | Schnittlänge | 450 mm | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 18 V | ![](/p.gif) | Austauschbare Batterie | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3100 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, akku-heckenschneider 18v, ladegerät li-ion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |