Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Power Starter R64-148 AMD Ryzen™ 5 5600G 8 GB DDR4-SDRAM 480 GB SSD Windows 11 Home PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Power Starter R64-148 AMD Ryzen™ 5 5600G 8 GB DDR4-SDRAM 480 GB SSD Windows 11 Home PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96973630
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     64148
EAN/GTIN:
     4046373641484
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
488 mm
Gewicht
11300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
350 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon Graphics
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Bullguard Internet Security
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5600G
Prozessor-Taktfrequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,20*
€ 611,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,22*
€ 605,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,04*
€ 592,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,97*
€ 586,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,55*
€ 540,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.