Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro SQS 211 Weiß, Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro SQS 211 Weiß, Zink
Astro SQS 211 Weiß, Zink
Astro SQS 211 Weiß, Zink
Astro SQS 211 Weiß, Zink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96975064
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     320 211
EAN/GTIN:
     4026187131838
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
F-Buchse
F-Einbaubuchse
diseqc-umschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Zink
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.