Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1127 53,5 mm Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1127 53,5 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1127 53,5 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96978183
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1127/001/025X50
EAN/GTIN:
     4001796906336
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 5 x 50
torx spanplattenschrauben
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleitbeschichtet, galv. verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
53.5 mm
Gewindelänge
50 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
10 mm
Gewicht
496 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX25
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0655*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.