Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-500 PUR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-500 PUR Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-500 PUR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96979787
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
12 G 0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
58 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404, IEC 60811-404
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.9 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79368*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,85368*
€ 3,39588
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,53368*
€ 3,01508
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,45368*
€ 2,91988
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,33368*
€ 2,77708
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,24368*
€ 2,66998
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,79368*
€ 2,13448
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.