Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 4G6 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 4G6 Niederspannungskabel
HELUKABEL 4G6 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96979792
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
6 mm²
AWG Kabelgröße
10
Kupferindex
230 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 EN 50396, EN 50395 DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404 DIN EN ISO 4892-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schlauchleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,80*
€ 11,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,70*
€ 11,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,33*
€ 11,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,99*
€ 10,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,59*
€ 10,22
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.