Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HELUKABEL 1x120 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 1x120 Niederspannungskabel
HELUKABEL 1x120 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96980362
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     28936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdungsseil
aderleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
8000 V
Betriebsspannung (min)
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Transparent
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
120 mm²
AWG Kabelgröße
4/0
Kupferindex
1360 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0283 part 3, EN 61138
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 65,78*
€ 78,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 64,57*
€ 76,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,90*
€ 73,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,85*
€ 71,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 57,50*
€ 68,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,52*
€ 58,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.