Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 24G1.5 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 24G1.5 Niederspannungskabel
HELUKABEL 24G1.5 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96981777
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     27030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07VVH6
aderleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
24
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
360 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
EN 50214 / DIN VDE 0283-2 tested acc. to EN 50396, EN 50395 acc. to DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 Low-Voltage Directive 2014/35/EU.
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,71*
€ 24,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,62*
€ 24,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,64*
€ 23,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,80*
€ 22,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,06*
€ 21,49
pro Meter
ab 25 Meter
€ 16,33*
€ 19,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,45*
€ 17,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,65*
€ 15,05
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,34*
€ 12,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.