Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 12G2.5 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 12G2.5 Niederspannungskabel
HELUKABEL 12G2.5 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96981784
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     27011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07VVH6
aderleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
288 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
47.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,44*
€ 15,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,35*
€ 15,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,80*
€ 15,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,17*
€ 14,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,73*
€ 13,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,55*
€ 12,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,38*
€ 11,16
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,66*
€ 7,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.