Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 12G1.5 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 12G1.5 Niederspannungskabel
HELUKABEL 12G1.5 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96981785
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     27006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07VVH6
aderleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
173 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
EN 50214 / DIN VDE 0283-2 tested acc. to EN 50396, EN 50395 acc. to DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 Low-Voltage Directive 2014/35/EU.
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38.9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31042*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,47042*
€ 7,6998
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,01042*
€ 7,1524
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,84042*
€ 6,9501
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,59042*
€ 6,6526
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,30042*
€ 6,3075
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,31042*
€ 5,1294
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.