Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 1x35 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 1x35 Niederspannungskabel
HELUKABEL 1x35 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96982189
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     31035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
100 V
Durchschlagspannung
1000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Gummi
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
35 mm²
AWG Kabelgröße
2
Kupferindex
363 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 85 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-35 - 85 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81 EN 50396, EN 50395 DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404 Low-Voltage Directive 2014/35/EU
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,26*
€ 20,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,00*
€ 20,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,28*
€ 19,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,52*
€ 18,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,97*
€ 17,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,07*
€ 14,36
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.