Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P21131-S21 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P21131-S21 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS TLC
HPE P21131-S21 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96984737
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P21131-S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SAS Festplatte
SAS Festplatten
Möchten Sie die Leistung Ihrer datenintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE Server Solid State-Laufwerke (SSDs) für gemischte Nutzung (Mixed Use, MU) bieten eine hohe Leistung und Lebensdauer für Anwendungen, die hohe IOPS-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen. Alle HPE (MU) SSDs wurden mehr als 3,35 Millionen Stunden einem Test- und Qualifikationsprogramm1 unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar. HPE Value SAS-SSDs bieten einen großen Leistungszuwachs gegenüber SATA-SSDs mit nahezu doppelt so vielen IOPS wie SATA-SSDs und ermöglichen Ihnen die Optimierung von Transaktions-Datenbank-Workloads mit kostengünstigen Value SAS-SSDs. Digital signierte Firmware von HPE verhindert den unbefugten Zugriff auf Ihre Daten, indem sie Ihnen die Sicherheit gibt, dass die Laufwerks-Firmware von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Durch die Symbole auf dem HPE Smart Carrier ist der Laufwerkstatus kein Ratespiel mehr. Die Schaltfläche „Nicht entfernen“ verhindert Datenverluste durch Benutzerfehler. HPE SmartSSD Wear Gauge kann auch zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden, sodass Sie feststellen können, ob Laufwerke ausfallgefährdet sind.

Funktionen

Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse.
- HPE Solid-State-Laufwerke eignen sich ideal für Big-Data-Analysen, Cloud Computing, aktive Archivierung, Datenbankanwendungen und Data-Warehousing.
- Erzielen Sie höhere IOPS und steigern Sie so die Leistung Ihres Rechenzentrums.
- Die Datengenauigkeit durch datenpfadübergreifende Fehlerkennung erhalten.
- Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von erweiterten Lösungen in den unterschiedlichsten Kapazitäten.
- 12 Gbit/s SAS, 6 Gbit/s SATA und NVMe.

Value SAS-SSDs bieten doppelt so viele IOPS wie SATA-SSDs, wodurch die Workload-Leistung stark verbessert wird
- HPE Value SAS Solid-State-Laufwerke (Solid State Drives, SSDs) unterstützen 12 GBit/s. SATA-SSDs unterstützen im Vergleich nur 6 GBit/s.
- HPE Value SAS SSDs, optimiert für Enterprise-Application-Workloads, erlaubt Ihnen mehr Arbeit mit weniger Servern zu erledigen, indem Transaktions-Datenbank-Workloads verbessert und zusammengeführt werden.
- HPE Value SAS SSDs erlauben Ihnen die Reduzierung von Betriebskosten für die Speicherung, den Antrieb und die Wartung von Servern, sowie die Reduzierung des Platzbedarfs in Ihrem Rechenzentrum.
- HPE Value SAS SSDs, verfügbar in einer Vielzahl von Speicherkapazitäten, sind die perfekte Wahl für die Unterstützung leseintensiver Anwendungen mit gemischter Verwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
1095 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
113000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
120000 IOPS
Lese-Latenzzeit
155 µs
Schreib-Latenzzeit
90 µs
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,30*
€ 539,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,47*
€ 536,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,37*
€ 522,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,80*
€ 519,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,82*
€ 474,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.