Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 53939 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 53939 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Goobay 53939 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Goobay 53939 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Goobay 53939 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Goobay 53939 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Goobay 53939 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Goobay 53939 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97160509
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53939
EAN/GTIN:
     4040849539398
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
Leistungsstarke Powerbank mit Statusanzeige, Quick Charge-kompatibel
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsstrom
3 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
22.5 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
2 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 30 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
27.5 mm
Gewicht
374 g
USB Typ-C Kabellänge
0.3 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Headphones/Headset, Handy/Smartphone, Tablet
Gehäusematerial
Aluminium
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
BattG
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
74 Wh
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
22.5 W
Weitere Suchbegriffe: lithium polymer akku, powerbank goobay
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49216
ab € 15,32*
Zubehör
Goobay
53932
ab € 9,42*
Zubehör
Goobay
53933
ab € 20,92*
Zubehör
Goobay
60656
ab € 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.