| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-97163818 Herst.-Nr.: 7000058493 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das 3M™ Scotchrap™ Vinyl-Korrosionsschutzband 51 verfügt über einen kraftvollen Klebstoff, um ein korrosionsbeständiges und stoßfestes Abdichten als Allwetterschutz für Metallrohrsysteme über und unter der Erde zu gewährleisten.
Das 3M™ Scotchrap™ Vinyl-Korrosionsschutzband 51 gewährleistet mit seinem druckempfindlichem Gummiklebstoff einer hervorragende Haftung und eine hohe Anpassungsfähigkeit. Das flexible PVC-Trägermaterial sorgt für eine gute mechanische Festigkeit und eine gute elektrische Isolierung. Es ist überaus beständig gegen UV-Strahlung, korrosives Salzwasser, Bodensäuren, Laugen, Salze, Chemikalien und wechselhafte Witterungsbedingungen. Das Klebeband eignet sich für gerade Rohre, Leitungen und die Verbindungsstellen bei Rohren mit Walzzunder. Bedruckt zur einfachen Identifikation. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 30.48 m | | Breite | 101.6 mm | | Dicke | 0.5 mm | Merkmale | Farbe Isolierband | Schwarz | | Klebebandmaterial | PVC | | Feuchtigkeitsbeständig | Ja | | Flammhemmer | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |