Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EB 947 610 E 62 l 2000 W A Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EB 947 610 E 62 l 2000 W A Schwarz, Edelstahl
Amica EB 947 610 E 62 l 2000 W A Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97182230
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EB947610E
EAN/GTIN:
     5906006566586
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
backofen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Anzahl der Backbleche
1
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.77 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
95,1
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
62 l
Leistung Gesamteinheit
2000 W
Netto-Ofenvolumen
62 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Ofenleistung
2000 W
Lüfter-Grillfunktion
Ja
ECO-Modus
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
6
Reinigungstechnik
Aqualytic
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
30200 g
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe
600 mm
Breite
595 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
27400 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Material innen
Emaille
Steuerungsposition
Front / Top front
Material der Schalttafel
Edelstahl
Drehknöpfe Farbe
Edelstahl
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Anzahl der Glastür Paneele
2
Kühltür
Ja
Kabellänge
1.5 m
Geräuschpegel
51 dB
Ergonomie
Timer-Typ
Mechanisch
Einfach zu säubern
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
Halogen
Lampenleistung
25 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,61*
€ 268,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.