Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VVC4V5-K Grau 500 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05VVC4V5-K 25G1 0035726/500
H05VVC4V5-K 25G1 0035726/500
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97183591
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035726/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 25x 1 qmm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
24.2 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36968*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,29495*
€ 15,82099
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,16495*
€ 15,66629
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,66495*
€ 15,07129
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,07495*
€ 14,36919
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,66495*
€ 13,88129
pro Meter
ab 500 Meter
€ 11,65968*
€ 13,87502
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,36968*
€ 11,14992
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.