Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 60760 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Springbrunnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 60760 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Springbrunnen
NOCH 60760 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Springbrunnen
NOCH 60760 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Springbrunnen
NOCH 60760 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Springbrunnen
NOCH 60760 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Springbrunnen
NOCH 60760 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Springbrunnen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97194312
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     60760
EAN/GTIN:
     4007246607600
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Springbrunnen
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Die Natur holt es sich zurück! Fertigmodell aus NOCH Hartschaum, handkoloriert und veredelt! Verlassene Städte oder Dörfer faszinieren uns besonders. Denn nirgends anders als in einer sogenannten Geisterstadt wird uns bewusst, dass an diesem Ort früher einmal Hektik und Geschäftigkeit herrschte, von der heute aber nichts geblieben ist. Verwaiste Dörfer sind schaurig schön! Und auch unser Brunnen konnte der unfreiwilligen Renaturalisierung nicht standhalten. Bäume, Sträucher und viele andere Pflanzen wuchern, ranken und wachsen, wo einst der Mensch dem Wasserspiel zuschaute, um zu entspannen. Die Natur fasziniert uns immer wieder. Vor allem, wenn sie sich Orte zurückholt, die wir Menschen für uns beansprucht haben. Sogenannte „Lost Places“ sind längst zur Attraktion geworden. An diesen Orten bleiben wir mit offenem Mund staunend zurück, denn uns wird nur allzu bewusst, wie kurzzeitig unser Dasein auf dem Planeten ist. Dieses Kräftemessen zwischen Mensch und Natur fasziniert uns und tief in uns drinnen wissen wir, dass die Natur am Ende immer gewinnt und auch uns Menschen überdauern wird. Das NOCH Hartschaum-Modell "Brunnen" wird liebevoll handkoloriert, mit feinen Details ausgeschmückt und anschließend mit einem superrealistischen, handgefertigten Baum veredelt. Die so gestalteten Modelle sind Highlights für jede Modell-Landschaft und ziehen alle Blicke auf sich. Hinweis: Im Oktober 2022 erscheint dieses Modell im Rahmen der NOCH Saison-Promotion exklusiv bei teilnehmenden Fachhändlern. Die Adressen der NOCH Händler, die Ihnen dieses Highlight im Herbst anbieten können finden Sie ab ca. September hier auf unserer Website.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
115 mm
Design
Produkttyp
Springbrunnen
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Beige, Grün
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: noch geländebau h0, springbrunnen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.