Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 15864 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 15864 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren
NOCH 15864 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97194358
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     15864
EAN/GTIN:
     4007246158645
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
Skulpturen
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Was wäre eine Hochzeit ohne Gäste? Familie und Freude dürfen bei einer traditionellen Hochzeit nicht fehlen. So möchte das Brautpaar diesen unvergesslichen Moment mit Ihren Liebsten teilen. Am wichtigsten werden wohl neben den Trauzeugen die Eltern der Braut und des Bräutigams sein. Bei dem meisten Hochzeiten ist auch ein Fotograf dabei, um diesen unvergesslichen Moment festzuhalten. Auch Brautjungfern, die aus den Schwestern und Freundinnen der Braut bestehen, dürfen bei so einer Hochzeit nicht fehlen. Das Figurenset beinhaltet 6 Figuren in festlicher Kleidung. Die Schwester der Braut klatscht begeistert in die Hände, Sie trägt ein kurzes rosafarbenes Kleid und gleichfarbigen Haarschmuck, während ein weiterer Gast seinen Sohn auf die Schultern genommen hat, sodass dieser alles vom Geschehen mitbekommt. Er trägt einen dunkelblauen Anzug mit einer Fliege. Daneben sieht man die Eltern der Braut, die sich untereinander eingehakt haben. Sie sind beide sehr festlich gekleidet. Die Brautmutter trägt ein elegantes rotes Kleid mit einem passenden Hut, während der Brautvater einen schlichten Anzug trägt. Auch der Fotograf ist festlich gekleidet. Er hat ein braunes Jackett über einem Hemd mit Krawatte und einer Anzughose an. Er ist bereit, ein Foto zu machen und hält die Kamera daher direkt vor dem Gesicht. Mit diesem Figurenset machen Sie Ihre Traumhochzeit auf der Modellanlage perfekt!
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Figuren
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Bauart
Fest
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: skulpturen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.