Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 12844 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 12844 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren
NOCH 12844 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren
NOCH 12844 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Figuren
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97195022
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     12844
EAN/GTIN:
     4007246128440
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
Skulpturen
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Es muss dröhnen! Man hört Sie oft schon von Weitem, wenn Motorradfahrern um die Kurven flitzen. Nun können Sie diese auch auf Ihrer Modellanlage hören. Denn da kommt Sound raus! Hauchen Sie Ihrer Modell-Landschaft Leben ein! Durch die kompakte Bauweise der Elektronik und der Lautsprecher der NOCH Sound-Szenen entsteht der Sound dort, wo er auch im Original herkommt. So lässt sich die anschlussfertige Elektronik zum Beispiel ein Motorradsound platzieren. Sie werden überrascht sein, wie viel realistischer ein Geräusch klingt, wenn es mitten im Geschehen entsteht. So machen Sie aus einer kurvigen Straße ein spannendes Motorradrennen. Der Anschluss erfolgt über einen üblichen 16-V-Modellbahn-Trafo. Der Sound hat eine Länge von ca. 20 Sekunden. Geeignet für Gleich- und Wechselstrom. Hinweis: Die Lautstärke des Sounds ist nicht regelbar. Wenn Sie das Geräusch als zu laut empfinden, können Sie unter der Art.-Nr. 91900 einen Widerstand zum nachträglichen Einbau bestellen. Die Sound-Szene beinhaltet, das Figurenset 15904 Motorradfahrer und den dazu passenden Sound. Hinweis: Die Lautstärke des Sounds ist nicht regelbar. Wenn Sie das Geräusch als zu laut empfinden, können Sie unter der Art.-Nr. 91900 einen Widerstand zum nachträglichen Einbau bestellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
65 g
Design
Produkttyp
Figuren
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Mit Ton
Ja
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: modellbahnzubehör h0, skulpturen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.